曜日別特売

フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ

フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ - ABC商会

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。

用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者成分アルコール含有アルカリ洗剤仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプトラスコ品番807-2680材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤タイプ希釈タイプpH値12~13液性アルカリ性主な用途繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4.5kg)
注意
※タイヤマーククリーナーはセメント系硬質床やコンクリートの汚れ落とし用に開発したため、樹脂系床仕上材や素材のわからない床に使用する場合には、目立たない部分で試験を行い、軟化や変色、剥離等の有無を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10486823BPBTMK4
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする