ABC商会
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 4.5KG
トラスコ品番
807-2681
質量(kg)
4.5
タイプ
濃縮タイプ
容量(kg)
4.5
pH値
12~13
液性
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486848
BPBTMN4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください