ABC商会
フロアーブライトオイルクリーナー 18KG
床面に付着した汚れや油汚れを簡単に除去することができます。
用途
原液~40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番
807-2641
材質
界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)
18
pH値
13
液性
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10486893
BPBOL18 (オイルクリーナー)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください