シントーファミリー
ラバーガード#100シンナー 16L
ラバガード#100専用シンナー
用途
ラバガード#100用専用シンナー
色
透明
トラスコ品番
851-2170
質量(kg)
13
容量(L)
16
主成分
専用シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※他の塗料の希釈には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487243
7010-16.0
¥
19,198
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください