シントーファミリー
ラバーガード#100シンナー 4L
ラバガード#100専用シンナー
用途
ラバガード#100用専用シンナー
色
透明
トラスコ品番
851-2171
質量(kg)
3.4
容量(L)
4
主成分
専用シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※他の塗料の希釈には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487252
7010-4.0
¥
6,448
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください