曜日別特売

クランプTGK型

クランプTGK型 - ベッセイクランプTGK型 - ベッセイクランプTGK型 - ベッセイクランプTGK型 - ベッセイクランプTGK型 - ベッセイ
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10487663TGK-1001000
15,800
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487672TGK-1251250
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
10487688TGK-1501500
19,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10487697TGK-2002000
23,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487706TGK-2502500
28,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10487715TGK-40400
8,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする