クランプTG型

クランプTG型 - ベッセイクランプTG型 - ベッセイクランプTG型 - ベッセイクランプTG型 - ベッセイクランプTG型 - ベッセイクランプTG型 - ベッセイ
(2件のレビュー)
材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10487724TG10100500.25
3,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
10487733TG12120600.4
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
10487742TG16160800.7
4,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10487758TG202001001.08
6,400
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
10487767TG252501201.5
7,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10487776TG303001402
9,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
10487785TG404001752.6
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10487742
2021-04-26
用途: 木工用のクランプ

今まで数多くのF型クランプを使ってきましたが、ベッセイ製品は精度が作業でストレスを感じません。
少々高いですが、懐も深く使い勝手が良い製品です。
追加でもう一丁、購入しました。

対象商品 : 10487733
2018-10-22
用途: 材料の固定
製造業

軽くて丈夫なので使いやすいです。
ただ、もう少し安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする