ハープ
HARP マイクロ角バイス20
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
17
口幅(mm)
16
口深(mm)
8
主な用途
精密加工作業
トラスコ品番
809-6212
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)
20
全長(mm)
30
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)
20
質量(g)
130
クランプ最大口開き(mm)
17
内容量
1個
注意
※ショックを与える使用法はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487916
MC-4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください