インパクトタイプドライバー250001

インパクトタイプドライバー250001 - ベッセル
セット内容(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー種類セット品商品構成セット品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574253152500011個-10、+2、+3、+416632なしなし
7,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
106942942500011セット(5個)---なしなし
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1069429425000157425315250001250001 インパクトタイプドライバー250001 ベッセル 57425315インパクトタイプドライバー250001ベッセル1個
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする