BROWN(ブラウン/平井工具)
クッションドライバー -5.5
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2393
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487952
D-5050S-55
マイナス
5.5×0.7mm
5.5×0.7
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください