曜日別特売

マルチクラフトプラスドライバー6190-00-60

マルチクラフトプラスドライバー6190-00-60 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-00-60 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3162軸径(Φmm)3全長(mm)120質量(g)12種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1-1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104880046190.00-60プラス60
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10488004
2017-08-31
用途: 自動車のリモコンキーの電池交換

小さいネジでもピッタリ嵌ってナメません。安心して回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする