曜日別特売

マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60

マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-0-60 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3171軸径(Φmm)4全長(mm)140質量(g)35種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1.6-2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104880136190.0-60プラス60
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10488013
2019-05-13
用途: 固く締まったプラスねじの緩め

精密ドライバーでは緩めにくい固く締まったネジをプラス溝を傷めずに外せるよう、購入。PBなので品質は問題なし。
出荷時は先端部に磁力がない。この点は用途によって変わるので、必要であれば磁化すれば良い(ねじの落下紛失を防ぐ為、さっそく磁化した)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする