マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100

マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104880386190.2-100/6プラスNo.2100
2,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする