PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3065
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
160
質量(g)
19
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M1.6
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10488065
6100.0-80
マイナス
2.5×0.4mm
80
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください