PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフトマイナスドライバー6100-3
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3103
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
220
質量(g)
67
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M3
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10488108
6100.3-120
マイナス
5.5×0.8mm
120
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください