PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフトマイナスドライバー6100-4
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
448-3111
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
245
質量(g)
93
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M3.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10488117
6100.4-140
マイナス
6.5×1mm
6.5×1
140
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください