曜日別特売

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10489194212Z.L1/16#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10489203212Z.L1/20#01/20#3・#4#1・#2#1・#2
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10489212212Z.L1/45/16"1/41/2"-7/16"
2,630
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10489228212Z.L1/8-1/81/4"#10#10
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10489237212Z.L3/161/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10489246212Z.L3/32#4・#53/32#10#8#8
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10489255212Z.L3/87/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
4,290
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10489264212Z.L5/163/8"5/165/8"1/2"1/2"
3,350
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489273212Z.L5/32#105/325/16"1/4"1/4"
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10489282212Z.L5/64#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489298212Z.L7/32-7/327/16"3/8"3/8"
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489307212Z.L7/64#67/64---
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489316212Z.L9/64#89/64---
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする