曜日別特売

ボール付六角棒レンチ

ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(5件のレビュー)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10489334212.1.5J-11.5-5014
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10489352212.12-17512-14040
3,510
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489368212.2J2mm2225616
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10489377212.2.5J-32.5-6318
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10489386212.3J-63-7120
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10489395212.4J-104-8022
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10489404212.5J-195-9025
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10489413212.6J6mm306610028
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10489325212.1.27J-11.27-4512
オープン
取扱い終了
10489343212.10J-10510-12536
オープン
取扱い終了
返品不可
10489422212-7-437-10530
オープン
取扱い終了
返品不可
10489438212.8J-608-11232
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10489404
2020-04-03
用途: FA機器組立

PBは予想通り、私の中では使い勝手良い物だと思います。

対象商品 : 10489386
2020-01-21
用途: 機械の組み立てバラシなど。

小さいのにしっかりしていて、流石に良いものだなと思います。

対象商品 : 10489325
2017-10-03
用途: 六角穴イモネジに使用

1.27㎜と細いですが、力を入れて締めこんだ時のねじれも少ない。
ボール付きなので、使い勝手も良い。

対象商品 : 10489334
2017-05-12
用途: ネジの締め付け
教育・研究機関

セットからこのサイズを紛失したため補充購入しました.性能は,全く問題ありません.ただ,価格がかなり高く,数本買えば,他の一流工具メーカのセット品とあまり価格差が無くなってしまいます.

対象商品 : 10489386
2016-11-02
用途: 工作機械修理時に使用します。
ナカシマ電機

PBは材質的に硬いのか曲がるようなことはありませんが5年程度使用すると、さほど力を掛けていないにもかかわらず折れる事があります。
材質が疲労してくるんでしょうね。
メーカーの特徴としてLの短い側が他メーカーに比べて少し短いです。
他メーカーでは届く深さに届かない場合が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする