曜日別特売

ボール付六角棒レンチ(インチ)

ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10489447212Z.1/16#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10489456212Z.1/20#01/20#3・#4#1・#2#1・#2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489465212Z.1/45/16"1/41/2"-7/16"
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489474212Z.1/8-1/81/4"#10#10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489483212Z.3/161/4"3/163/8"5/16"5/16"
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489492212Z.3/32#4・#53/32#10#8#8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10489508212Z.5/163/8"5/165/8"1/2"1/2"
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489517212Z.5/32#105/325/16"1/4"1/4"
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489526212Z.5/64#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10489535212Z.7/32-7/327/16"3/8"3/8"
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489544212Z.7/64#67/64---
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10489553212Z.9/64#89/64---
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする