曜日別特売

差替式強力ドライバーセット

差替式強力ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式強力ドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
種類セット品商品構成セット品内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10489745225CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)690なしなし
37,370
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
10489754227CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)631なしなし
37,230
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする