曜日別特売

クッションスタビー

クッションスタビー - BROWN(ブラウン/平井工具)クッションスタビー - BROWN(ブラウン/平井工具)クッションスタビー - BROWN(ブラウン/平井工具)
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490016D371プラス-853-2988
550
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
10490025D-372 (D37 +NO.2)プラス-853-2989
550
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
10490034D-375 (D37 -5MM)マイナス5×0.6mm853-2990
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする