旭金属工業(旧:新日本ツール)
六角棒レンチ(ポリ袋)3mm
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10490323
EX0300 (3.0MM)
¥
150
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください