六角棒レンチ(ポリ袋)5mm

六角棒レンチ(ポリ袋)5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10490348 EX0500 (5.0MM)
210
149
164 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10490348
2021-04-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

必要十分な性能です。JIS準拠品の様で品質的に長く使えそうです。
水平、斜め、垂直、近く、奥、サービス用、コストなど目的で種類があった方が効率的です。
長さ85mm、短いのでそう力を入れませんが面取りしてあるし使用感は良いです。
パックに適合ボルトが書かれていて親切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする