曜日別特売

六角棒レンチ(ポリ袋)6mm

六角棒レンチ(ポリ袋)6mm - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(2件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)6形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490357EX0600 (6.0MM)
300
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 10490357
2021-04-05
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

必要十分な性能です。JIS準拠品の様で品質的に長く使えそうです。
水平、斜め、垂直、近く、奥、サービス用、コストなど目的で種類があった方が効率的です。
長さ85mm、短いのでそう力を入れませんが面取りしてあるし使用感は良いです。
パックに適合ボルトが書かれていて親切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする