曜日別特売

六角棒レンチインチ(ポリ袋)

六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490375E116#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10490402E-3161/4"3/163/8"5/16"5/16"
380
379
417(税込)
当日出荷
10490418E-332#4・#53/32#10#8#8
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10490445E-532#105/325/16"1/4"1/4"
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10490384E-145/16"1/41/2"-7/16"
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
10490393E-18-1/81/4"#10#10
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
10490427E-387/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
10490436E-5163/8"5/165/8"1/2"1/2"
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
10490454E-564#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
10490472E-732-7/327/16"3/8"3/8"
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする