ボール付ロング六角棒レンチセット

ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490822212.LDH-101個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36)448-1551
16,090
14,980
16,478(税込)
当日出荷
10490838212.LDH-10CN1個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36)448-1569
16,510
14,980
16,478(税込)
当日出荷
10490847212.LH-101個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36)448-1577
16,090
14,980
16,478(税込)
当日出荷
10490856212.LH-51個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)448-1593
8,310
7,398
8,138(税込)
当日出荷
10490865212.LH-61個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)448-1615
10,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
10490874212.LH-81個212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)448-1631
12,870
10,980
12,078(税込)
当日出荷
89693651212.LH-5CN1セット1.5、2、2.5、3、4、5448-1607
8,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89693667212.LH-6CN1セット1.5、2、2.5、3、4、5、6448-1623
10,540
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89693676212.LH-8CN1セット1.5、2、2.5、3、4、5、6、8448-1640
13,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする