ロング六角棒レンチ

ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(5件のレビュー)
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490917211.0.89J0.896010
580
529
582(税込)
当日出荷
10490926211.1.27J1.277012
580
529
582(税込)
当日出荷
10490935211.1.5J1.58014
800
719
791(税込)
当日出荷
10490944211.10J1022036
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10490953211.121224040
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10490962211.141426545
4,840
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10490978211.171729050
8,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
10490987211.191932056
10,230
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
10490996211.2J29016
800
719
791(税込)
当日出荷
10491005211.2.5J2.511018
790
699
769(税込)
当日出荷
10491014211.222235063
13,340
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491023211.3J312520
800
719
791(税込)
当日出荷
10491032211.4J415022
970
879
967(税込)
当日出荷
10491048211.5J516525
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
10491057211.6J618528
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10491075211.8J820032
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10490908211.0.71J0.71507
オープン
取扱い終了
10491066211.7J719230
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491032
2022-09-11
用途: バイクメンテナンス用

バイクと自転車のメンテナンス工具です。
長い物が便利なので助かります。

対象商品 : 10491048
2020-08-08
用途: FTRのカムチェーンテンショナーリフターを取り付けるため
オオクラ

上記作業で使用する為に購入。ロングヘキサゴンレンチだけあって、しっかりトルクをかけて締め付けられました。良い商品です。

対象商品 : 10490926
2019-12-17
用途: 装置組み立て
サービス業

セットで300円弱のものを使用してましたが無くなったので補充しました。
やはり信頼できるのでPBを選びました。
無くさないように印をつけて長く使いたいと思います。

対象商品 : 10490917
2016-09-29
用途: 六角穴付きボルトや、ホーローセットネジの締め付けに使用
森鋲螺製作所

六角棒レンチだけは、PB SWISS TOOLSにかぎります。材質と表面処理(メッキ)が良いのか持ちが違います。

対象商品 : 10491057
2019-09-19
用途: バイクその他機械製品の分解、組み立て

信頼のPBの六角レンチで固く閉まったボルトがもしも弛まなければ諦めます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする