曜日別特売

手廻しドライバー用3Φシャンク +0 全長50L 先端径Φ2.5x35

手廻しドライバー用3Φシャンク +0 全長50L 先端径Φ2.5x35 - 近江精機
(1件のレビュー)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

用途チャック式手廻しドライバー全長(mm)115トラスコ品番807-1859材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)2種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10725916V02-0-50-2.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10725916
2015-09-25
用途: カメラ等の修理
【工房52】

精度も焼入れ具合も最高です。カメラ等の精密ビスに使用するならこのビット以外には考えられません。出来れば1.5mmも用意していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする