近江精機
松下電器産業製仕様 5mm六角シャンク +2 全長125L 軸径Φ6
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
125
トラスコ品番
807-1841
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
質量(g)
25
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
呼称
ストレート
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス、松下電器産業
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10726108
MV14-2-125-6-M53931990100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください