SHINANO(信濃機販)
SI ブレードカッター
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途
自動車ピラー部分の切断など
空気消費量(m
3
/min)
0.26
ホース取付口
Rc1/4
仕様
揺動式
トラスコ品番
580-5066
セット内容
ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
タイプ
アングル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
振幅数(min
-1
[回/分])
20000
切断能力(mm)鉄板
0.8厚
振幅角度(°)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10491985
SI-4300B
¥
61,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください