マイツコーポレーション
MAITZ 31DX用替刃セット
刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
用途
消耗品に
トラスコ品番
853-4064
セット内容
替刃1本+受木5本
材質
刃:スチール、受木:樹脂
質量(kg)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10493446
31DXKAEBASET
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください