マイツコーポレーション
MAITZ 40DX用替刃セット
刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能、受木5本はサービスです。
用途
消耗品に
トラスコ品番
853-4070
セット内容
刃1本、受木5本
材質
刃:スチール、受木:樹脂
質量(kg)
0.8
内容量
1個
注意
※重量物のため、別途料金にて搬入設置も承ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10493507
40DXKAEBASET
¥
47,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください