マイツコーポレーション
MAITZ 替刃セット 42MCE
刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
用途
消耗品に
仕様
替刃1本+受木5本
トラスコ品番
853-4084
セット内容
替刃1本+受木5本
材質
刃:スチール、受木:樹脂
質量(kg)
1.5
内容量
1個
注意
※重量物のため、別途料金にて搬入設置も承ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10493622
KEABASET 42MCE
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760