盛光
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途
凹凸加工機
仕様
リブロール6mm付・ヘチ折ロール付
付属品
標準リブ駒ヘチ折駒
トラスコ品番
853-4391
質量(kg)
21
摘要
小型紐出、ヘチ折兼用
材質(本体)
鋳物
適合パイプ厚(mm)
0.27~0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10497217
HLSK-2321
¥
180,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません