曜日別特売

無反動ハンマー60mm

無反動ハンマー60mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー60mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー60mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー60mm - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)
主な用途組立作業/打ち込み作業材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリートラスコ品番448-2328全長(mm)420種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10497822300.760420
17,880
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10497822
2026-01-09
用途: 林業
製造業

持ち易くて適度な重さで扱い易くて重宝してます。
両先端が交換可能なので長く使用可能です。

対象商品 : 10497822
2024-03-20
用途: 伐倒作業時のクサビ打ち込み
農・林・水産業

サイズ感、重さもクサビ打ち込みにバッチリにできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする