金型デートマークD2型 3mm

金型デートマークD2型 3mm - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)

用途プラ型埋め込み用文字種別D2型トラスコ品番807-1804材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)0.03外径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10499737OP-D2-3
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする