曜日別特売

金型デートマークYA型 外径2.4mm

金型デートマークYA型 外径2.4mm - 浦谷商事

パーティング面からのインサイドアロー(軸)の交換が可能です。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上です。

用途プラ型埋め込み用文字種別YA型質量(g)0.15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10500297UL-YA-4807-1825SUS420焼入れ研磨仕上げ
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
10500306UL-YM-4A807-1792ステンレス(SUS420)焼き入れ研磨仕上げ
4,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする