尼崎彫刻工業
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 10.0mm
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途
金属への複数桁刻字
文字高(mm)
10.0
仕様
専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番
509-7738
セット内容
数字各1本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー3本、合計48本組、ホルダー1型、木箱
材質
合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)
1.3
桁数
4(2型ホルダー使用時2桁※オプション)
文字ピッチ(mm)
7.5
内容量
1個
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10502178
AHK-100
¥
115,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください