尼崎彫刻工業
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 3.0mm
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途
金属への複数桁刻字
文字高(mm)
3.0
仕様
専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番
509-7801
セット内容
数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱
材質
合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)
1.1
桁数
10(2型ホルダー使用時5桁※オプション)
文字ピッチ(mm)
3.0
内容量
1個
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10502196
AHK-30
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください