Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 4.0mm

Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 4.0mm - 尼崎彫刻工業

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。

用途金属への複数桁刻字文字高(mm)4.0仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7819セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.2桁数8(2型ホルダー使用時4桁※オプション)文字ピッチ(mm)3.75内容量1個
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502205AHK-40
72,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする