曜日別特売

Amacho ローストレス刻印 英字セット 6.0mm

Amacho ローストレス刻印 英字セット 6.0mm - 尼崎彫刻工業
文字種別英字トラスコ品番509-9561セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502293AKLA-60
76,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする