Amacho 英字刻印セット

Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット - 尼崎彫刻工業
(2件のレビュー)
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字内容量1個
全11種類を絞り込む
文字高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502388AKA-101.0
42,240
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
10502397AKA-151.5
13,530
9,898
10,888(税込)
当日出荷
10502433AKA-202.0
13,530
9,898
10,888(税込)
当日出荷
10502442AKA-252.5
13,530
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
10502467AKA-404.0
16,170
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
10502458AKA-303.0
14,410
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10502485AKA-606.0
24,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10502494AKA-707.0
63,360
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10502503AKA-808.0
30,910
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10502512AKA-909.0
67,870
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10502476AKA-505.0
17,380
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10502397
2020-04-16
用途: 彫金
その他業種

地金への刻印用に文字高1.5mmのものを購入しました。この類を使うのは初めてだったのですが、打刻した線字が細身ですっきりしており、周囲の地金を変に潰すこともないので良い物だと感じます。
欲を言えば文字高1.0mmの物がほしかったのですが、価格に3倍近く差があるので、もう少し値段がこなれれば良いなと愚考する次第です。

対象商品 : 10502442
2018-03-23
用途: 金属板(銅、真鍮、アルミ、銀など)への刻印(名前入れ)
アーティス

他社さんの刻印も使用していますが、アマチョウさんのは、文字が繊細な感じでしっかり打てるような気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする