Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm

Amacho 逆字刻印 数字セット 1.5mm - 尼崎彫刻工業
文字種別数字トラスコ品番509-8963セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502704AKB-15
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする