曜日別特売

Amacho 数字刻印セット 10.0mm

Amacho 数字刻印セット 10.0mm - 尼崎彫刻工業
文字種別数字トラスコ品番509-7835セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502826AK-100
15,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする