盛光
エボシナラシハンマー
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503106
HNEN-0015
25
300
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
10503115
HNEN-0018
30
330
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
10503124
HNEN-0021
35
330
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
10503133
HNEN-0024
40
330
¥
6,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
10503142
HNEN-0030
48
330
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください