盛光
立エボシハンマー
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503185
HNTE-0015
15
300
¥
3,330
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
10503194
HNTE-0018
18
330
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
10503203
HNTE-0021
21
330
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
10503212
HNTE-0024
24
330
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
10503228
HNTE-0030
30
330
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください