オーエッチ工業
ライトン片手ハンマー#2
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
340
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
鉄工作業
トラスコ品番
808-0846
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503273
HK-20LT
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください