TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプ
材質
構造用鋼
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10506134
NA43HP
859-1895
38
80
12.7
9.5
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10506143
NA46HP
859-1896
42
110
12.7
19.0
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10506152
NA68HP
864-2749
60
330
19.0
25.4
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください