曜日別特売

ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×150mmストッパー付

ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×150mmストッパー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
差込角(mm)12.7全長(mm)150トラスコ品番816-5161材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10506554EB0415 (1/2X150MM)
2,580
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする