曜日別特売

ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×250mmストッパー付

ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×250mmストッパー付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番816-5162材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10506563EB0425 (1/2X250MM)
3,670
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする